エスコ
60mm/0-1.0MPa 圧力計(耐脈動圧形)
エスコ品番
EA729GK-10
種類
汎用圧力計
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケース形状
精度
圧力レンジ(MPa)
接続ねじ
測定流体
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50192914
EA729GK-10
A枠(立型つば無し)
±1.6%F.S.
0~1
G1/4
油圧、水圧
オープン
¥
6,030
¥
6,633
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください