曜日別特売

60mm/0-1.6MPa 圧力計(耐脈動圧形)

60mm/0-1.6MPa 圧力計(耐脈動圧形) - エスコ
エスコ品番EA729GK-16種類汎用圧力計内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケース形状
精度
圧力レンジ(MPa)
接続ねじ
測定流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50192932EA729GK-16A枠(立型つば無し)±1.6%F.S.0~1.6G1/4油圧、水圧
オープン
6,030
6,633(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする