エスコ
100mm/0-2.0MPa 圧力計(耐脈動圧型)
エスコ品番
EA729GM-20
種類
汎用圧力計
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケース形状
精度
圧力レンジ(MPa)
接続ねじ
測定流体
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50193088
EA729GM-20
A枠(立型つば無し)
±1.6%F.S.
0~2
G1/4
油圧、水圧
オープン
¥
9,870
¥
10,857
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください