エスコ
0- 120℃/0-0.6MPa/Φ110mm 水高計(立型)
仕様
立型/屋内用
エスコ品番
EA729PA-15
材質
取付ネジ:C3604BD、感温部:SUS304
目盛
(測定)1目盛5℃、1目盛0.02MPa
感温部(mm)
Φ8×100
材質(ケース)
アルミダイカスト
接続
R1/2”
測定温度範囲(℃)
0~120
ゲージ径(Φmm)
100
圧力(MPa)
0~0.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50193167
EA729PA-15
オープン
¥
13,600
¥14,960
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください