112kg/ 38.0mm リング(ステンレス製)

112kg/ 38.0mm リング(ステンレス製) - エスコ
(2件のレビュー)
エスコ品番EA638FV-38A材質ステンレス(SUS316)リンク内幅(mm)38線径(Φmm)4使用荷重(kg)112内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50128602EA638FV-38A
オープン
230
253(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-12
用途: 内径38mmをさがして購入

内径は40mmでした。希望通りのものではなかったです。

対象商品 : 50128602
2020-11-02
用途: 固定用
教育・研究機関

接合面が滑らかで、サイズの精度が高く歪感が無いので、大変重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする