[単1x3本] ランタン/LED

[単1x3本] ランタン/LED - エスコ

バッテリー残量表示機能付
ヘッドカバーを外して吊り下げ使用が可能(カラビナ付)

質量(g)878(電池含む)電球の種類LED明るさ(Lm)(白色LED)340(強)、175(中)、33(弱)、(赤色LED)10(ナイトビジョン・SOSモード)エスコ品番EA758CV-46B材質エラストマー、タフポリカーボネート寸法(mm)Φ96.5×184電源単1電池×3本(別売)保護等級IPX7光源白色LED4個、赤色LED球1個使用電池単1形乾電池×3本(別売)電池寿命(白色LED)30時間(強)、70時間(中)、295時間(弱)、(赤色LED)235時間(ナイトビジョン)、430時間(SOSモード)耐衝撃性2m防水仕様IPX7最大点灯時間(白色LED)30時間(強)、70時間(中)、295時間(弱)、(赤色LED)235時間(ナイトビジョン)、430時間(SOSモード)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50214578EA758CV-46B
オープン
11,000
12,100(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする