エスコ
[充電式] フラッシュライト/LED(黒)
先端とテール部分のダブルスイッチ仕様で、使い方を選べます。
電源
ニッケル水素充電池
特殊用途
防沫
材質
アルミニウム
付属品
充電器、ACアダプター付
エスコ品番
EA758SD-17
寸法(mm)
Φ41×225
質量(g)
364(充電池含む)
タイプ
散光
使用電球
LED
電池寿命
1時間9分(強)、2時間(中)、4時間(弱)
防水仕様
IPX4
明るさ(Lm)
640(強)、340(中)、170(弱)
照射距離(m)
297m(強)
電球の種類
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50220616
EA758SD-17
オープン
¥
38,500
¥42,350
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください