エスコ
DC24V/ 35W 電球(シングルベース回転灯用/2個)
(1件のレビュー)
口金
BA15
光色
クリア
仕様
24V-35W
エスコ品番
EA758ZK-52
寸法(mm)
Φ35×52
ベース
シングル
内容量
1箱(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50230662
EA758ZK-52
¥860
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください