56x 51mm カメラアーム

56x 51mm カメラアーム - エスコ56x 51mm カメラアーム - エスコ56x 51mm カメラアーム - エスコ56x 51mm カメラアーム - エスコ56x 51mm カメラアーム - エスコ

アームに添えられたフレキシブルチューブがカメラ等の急激な落下を防止

質量(g)510エスコ品番EA759EX-27材質アーム部:スチール寸法(mm)全高:250、アームサイズ:56×51、カメラ取付部:92、マグネットサイズ:30×40×35(H)取付ねじW1/4”マグネット保持力320N内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50237048EA759EX-27
オープン
48,000
52,800(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする