エスコ
24mm テープカートリッジ(白に黒文字)
適合
EA761DT-3A、-4、-16、-17用
エスコ品番
EA761DR-24
エコマーク認定
認定
テープ地色
ホワイト
文字色
ブラック
エコマーク認定番号
18 112 057
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50245177
EA761DR-24
白に黒文字
24.0
1.5
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください