エスコ
190x 270mm ホワイトボード(マグネット付)
材質(表面)
スチール
付属品
マーカー黒1本、板消し1個、マグネット3個、吊り紐1本
エスコ品番
EA761LD-2
材質
EVA、スチール
寸法(mm)
190×270×22
質量(g)
300
種類
マグネット掛け・無地
有効寸法(mm)
(板面)165×190
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50248257
EA761LD-2
オープン
¥
2,320
¥2,552
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください