エスコ
900x1200mm ホワイトボード(スタンド付)
材質(表面)
スチールホワイト(焼付)
仕様
両面使用可、暗線入、キャスター付
付属品
マグネット2個、マーカー赤黒各1本、板消し1個
エスコ品番
EA761LE-120
材質
中芯材:硬質ダンボール、枠材:アルミ
寸法(mm)
(スクリーン)1200×900、(全体)1330×1860
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50248318
EA761LE-120
オープン
¥
49,400
¥54,340
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください