エスコ
2L/KG フォトフレーム
アルミの光沢と軽量さを活かしたプリントフレーム。
中のマット台紙により、2サイズに対応することができます。
サイズ
2L判/KG判(マット使用時)
付属品
ベタマット台紙付、スタンド付、吊りヒモ・吊り金具付
エスコ品番
EA761LP-2A
材質
フレーム:アルミ製、透明板:PETシート(0.4mm厚)、裏板・スタンド:MDF
寸法(mm)
(窓)142×92
質量(g)
180
フレーム(mm)
208×157×12
適合寸法(mm)
178×127
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50249027
EA761LP-2A
オープン
¥
1,420
¥1,562
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください