エスコ
60x4mm[速達]ビジネス用スタンプ
インク色
赤
文字内容
速達
仕様
ヨコ型
エスコ品番
EA762AG-50
印面サイズ(mm)
60×4
印面種別
浸透印
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50251854
EA762AG-50
オープン
¥
1,400
¥
1,540
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください