エスコ
[EA762AK-1用]カートリッジ
インク色
黒
仕様
約25m使用可能
適合
EA762AK-1用替カートリッジ
エスコ品番
EA762AK-10
寸法(mm)
24(W)×21(D)×19(H)
質量(g)
4
タイプ
油性顔料系インク
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50251985
EA762AK-10
オープン
¥
600
¥
660
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください