エスコ
117x184mm 防水ノート
防水仕様で濡れても紙が破れません。
ミシン目が入っているので簡単にやぶれます。
エスコ品番
EA762GC-11
材質
(表紙)プラスチック
寸法(mm)
118×184×12
行数
26
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
枚数
罫幅(mm)
色(表紙)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50259895
EA762GC-11
80
6
ODグリーン
オープン
¥
8,390
¥
9,229
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください