エスコ
浄水器用カートリッジ(高除去)
高除去(13項目クリア・仕様書でご確認下さい。)
交換目安
1日10L使用の場合:3ヶ月、1日15L使用の場合:2ヶ月
仕様
標準カートリッジ(高除去)
エスコ品番
EA763AS-15B
対応機種
EA763AS-15A、-19AA、旧EA763AS-15、-16、-17、-17A、-18、-19A
材質(ろ材)
活性炭、中空糸膜、イオン交換体
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50267507
EA763AS-15B
オープン
¥
5,700
¥
6,270
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください