1.2m イヤホン(インナーイヤー型/ブラック)

1.2m イヤホン(インナーイヤー型/ブラック) - エスコ

本体と同じカラーのケーブルでコーディネートを楽しめる耳栓タイプのステレオヘッドホンです。
フラットケーブルを採用
取りまわしやすく、からまりを防ぐフラットケーブルを採用しています。
バランスに優れた音質
高域から低域までバランスに優れた音質を再現します。
遮音性が高く、耳にフィットする耳栓タイプで、ヘアスタイルの乱れを気にすることなく装着可能です。
本体接続側には、コンパクトに接続できるL型プラグを採用しています。
フィット感が選べるようにイヤーキャップが付属。一般的なS・M・Lサイズに、さらに小さなXSサイズを加えた4サイズが付属しています。

コード長さ(m)1.2(Y型)仕様ダイナミック型Φ9mm付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)エスコ品番EA763BC-18A寸法(mm)(ヘッドホン本体)14×21×19<コード含まず>ブラック本体質量(g)3(コード含まず)再生周波数帯域(Hz)20~20000プラグ形状Φ3.5mm3極ミニプラグ(L型)スピーカー部インピーダンス(Ω)16音圧感度(dB/mW)98サウンドシステム密閉型装着方式耳栓タイプ最大許容入力(mW)8イヤホン形状カナル型内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50269643EA763BC-18A
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする