エスコ
22W ワイヤレスアンプ
軽量かつコンパクトサイズに、シーンモードなど機能を多数搭載したワイヤレスアンプです。
小型で持ち運びができます。
ハンドル部は抗菌仕様
付属品
防塵カバー、カラーマーク、設定用ドライバー
エスコ品番
EA763CF-16A
材質
ABS樹脂
質量(kg)
約5.5
出力(W)
22(最大出力30W:AC時、本体または外部スピーカー単独使用時)
電源
AC100V(50/60Hz)または、DC15V(単2乾電池×10本)(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
298×220×460(ハンドル収納時)
周波数特性
50Hz~15kHz(+1dB~3dB)
電池寿命(時間)
単2乾電池:約15(アルカリ)、ニッケル水素充電池:約12
周波数帯域(MHz)
806.125~809.750(B型30波より選択)
内容量
1個
注意
※ワイヤレスマイクは別売です。(EA763CF-11B)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50270255
EA763CF-16A
オープン
¥
98,000
¥
107,800
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください