エスコ
20W ワイヤレスアンプ
コンパクトなボディーにデジタルアンプとSDデジタルレコーダーを搭載できる多機能なワイヤレスアンプです。
仕様
CD:無
エスコ品番
EA763CF-25
質量(kg)
9.2(電池含まず)
出力(W)
AC時:20(最大出力25)、DC時:8
電源
AC100V(50/60Hz)または単1アルカリ電池×8本または専用ニカド蓄電池
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
298×205×460
周波数特性
70kHz~12kHz(編差±3dB)
周波数(MHz)
300
内容量
1個
注意
※電池・ワイヤレスマイクは別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50270352
EA763CF-25
オープン
¥
90,600
¥
99,660
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください