エスコ
充電器(ワイヤレスマイク用)
仕様
チャンネル増設用(ワイヤレスマイク(EA763CF-5)を増設する場合必要です。)
エスコ品番
EA763CF-2A
適合機種
EA763CF-25、-26、-27、-28
質量(g)
130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
63×113×16
周波数(MHz)
300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50270456
EA763CF-2A
オープン
¥
54,600
¥
60,060
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください