エスコ
30W トランス付スピーカー
エスコ品番
EA763CS-9
寸法(mm)
Φ510×500
質量(kg)
4.3
保護等級
65
取付金具
U字形ブラケットL形
再生周波数帯域(Hz)
225~7k
音圧レベル(dB)
出力108(1W/1m)
定格入力(W)
30
インピーダンス(Ω)
330
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50271244
EA763CS-9
オープン
¥
29,900
¥
32,890
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください