[AC100V/単1X8本 兼用] 扇 風 機

[AC100V/単1X8本 兼用] 扇 風 機 - エスコ

2電源式。AC電源、電池で使用できます。
送風用、換気用に使えます
風量2段階調節可能

エスコ品番EA763F-8材質ABS寸法(mm)300×95×335電源単1アルカリ乾電池×8本(別売)、AC100Vハネ径(cm)24羽根枚数5風量調整2段階動作時間(乾電池使用時)強風時:約50時間内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50272102EA763F-8
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする