エスコ
エスコの 冷房用品
エスコの 小型扇風機
エスコの 壁掛け扇風機
[AC100V/単1X8本 兼用] 扇 風 機
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50272102
品番
EA763F-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
2電源式。AC電源、電池で使用できます。
送風用、換気用に使えます
風量2段階調節可能
エスコ品番
EA763F-8
材質
ABS
寸法(mm)
300×95×335
電源
単1アルカリ乾電池×8本(別売)、AC100V
ハネ径(cm)
24
羽根枚数
5
風量調整
2段階
動作時間
(乾電池使用時)強風時:約50時間