エスコ
150x180x 2mm マウスパッド(ブラック)
光学式マウス、レーザーマウス対応
色
ブラック
適合
光学式マウス、レーザーマウス
エスコ品番
EA764-118
材質
表面:PVC、裏面:天然ゴム
寸法(mm)
150×180×2
質量(g)
56
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50274263
EA764-118
オープン
¥
610
¥
671
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください