エスコ
210x170x0.5mm マウスパッド(ブラック)
光学式・ボール式・ブルーLED式・レーザー式マウス対応
ローマ字変換対応表付。
色
ブラック
適合
光学式・ボール式・ブルーLED式・レーザー式マウス
エスコ品番
EA764-41
材質
表面:再生PET、裏面:低粘着ドット加工
寸法(mm)
210×170×0.5
グリーン購入法
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50274446
EA764-41
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください