エスコ
452x138x29.6mm キーボード(USB/ブラック)
排水機能装備を誤って水をこぼしても本体裏面の水抜き穴から排水できます。(防水設計ではありません。)
傾斜角を2段階で調節できます。
1000万回のキーストロークに耐える丈夫なキーを採用。
エスコ品番
EA764AB-13B
寸法(mm)
452×138×29.6(スタンド時高さ41)
質量(g)
586(変換コネクタ含まず)
電源
USBバスパワー
ケーブル長(m)
1.6
対応OS
Windows 8.1、8、7(SP1)、Vista(SP2)、XP(SP3)
対応機種
USBポートを装備したPC/AT互換機、PlayStation(R)3、Wii、Wii U
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続方式
インターフェイス
色
キーストローク(mm)
キーピッチ(mm)
キー方式
キー配列
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50275645
EA764AB-13B
有線
USB(A)オス、PS/2(付属変換コネクター使用)
ブラック
4
19
メンブレン
日本語108キー
オープン
¥
2,300
¥
2,530
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください