曜日別特売

3.0m USBケーブル(ABタイプ/黒)

3.0m USBケーブル(ABタイプ/黒) - エスコ
(1件のレビュー)

挿し込む向きを気にせず使える「両面挿しUSBケーブル」です。
USB(Aタイプ:メス)のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブと、USB(Bタイプ:メス)のインターフェイスを持つプリンターや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、USB2.0ケーブルです。
直径2.5mmの細くて取り回しのよい極細ケーブル
480Mbpsの高速データ転送に対応する、USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認定ケーブルです。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを使用しています。

コネクタ形状Type-Aオス - Type-Bオスエスコ品番EA764AC-8Cブラック規格HI-SPEEDケーブル長(m)3対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つパソコン周辺機器プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)2.5伝送速度(Mbps)480特性データ伝送USBタイプUSB2.0ケーブルタイプスリム変換タイプオス - オス内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50276442EA764AC-8C
オープン
1,680
1,848(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55017726
2021-08-06
用途: マイコンとの通信に活用

Arduinoとの通信ケーブルに活用しております。ちょうど良い長さで、よく利用させていただいております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする