エスコ
USBポート付 パソコン切替器
1組のUSBマウス・USBキーボード・モニタ・スピーカーを2台のPCで共用できる切替器です。
インターフェイス
周辺機器側:USB A(メス)×2、D-Sub15ミニ(メス)×1、Φ3.5mmステレオミニ(メス)×1
パソコン側:USB A(オス)×4、D-Sub15ミニ(オス)×2、Φ3.5mmステレオミニ(オス)×2
最大接続台数
PC2台
エスコ品番
EA764AE-1
寸法(mm)
78.4×62.4×24.5
質量(g)
305
切替方式
手元スイッチ
ケーブル長(m)
本体~コネクタ部:0.9、本体~手元スイッチ:1.8
対応OS
Windows 7/Vista/XP(~SP2)/2000(~SP4)/Me/98SE/98/Server2003/2000Advanced Server/2000Server、Mac OS X 10.3~10.5
ディスプレイ
D-Sub15ミニ
キーボード/マウス
USB
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50276747
EA764AE-1
オープン
¥
7,910
¥
8,701
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください