エスコ
5.0m DVI シングルリンクケーブル
DVIデジタル出力端子を持つパソコンと、DVIデジタル入力端子を持つディスプレイを接続する時に使用します。
エスコ品番
EA764AF-14
色
ブラック
ケーブル長(m)
5
コネクタ形状
DVI-D(24ピン・オス) - DVI-D(24ピン・オス)
プラグ
金メッキ
シールド
2重シールド
対応解像度
WUXGA(1920dpi×1200dpi)
フェライトコア
○
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
DVI-D 24ピン
コネクタ2
DVI-D 24ピン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50276948
EA764AF-14
オープン
¥
4,630
¥
5,093
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください