エスコ
1.0mm ボールペン替芯(EA765MG-89用)
インク色
黒
商品タイプ
替芯
先端ボール径(mm)
1.0
適合
EA765MG-89用
エスコ品番
EA765MG-198
寸法(mm)
Φ4.8×90.6
入数
1本
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50280868
EA765MG-198
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください