エスコ
0.7mm ボールペン替芯・加圧式(黒/10本)
インク色
黒
商品タイプ
替芯
先端ボール径(mm)
0.7
適合
EA765MG-81~-83用替芯
エスコ品番
EA765MG-201B
寸法(mm)
Φ7.95×111.5
入数
1本
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50280886
EA765MG-201B
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください