エスコ
[黒/細字] 油性マーカー
インク色
黒
線幅(mm)
細字0.9 極細0.4
商品タイプ
使い切り本体
エスコ品番
EA765MJ-33B
タイプ
ツイン
エコマーク認定
認定
インク
油性
入数
1本
グリーン購入法
適合
線の太さ
細字/極細字
エコマーク認定番号
18 112 171
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50282198
EA765MJ-33B
オープン
¥
120
¥
132
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください