エスコ
[赤/太字] 水性マーキングペン
ポスタカラーのような鮮やかな発色。
紙はもちろん写真やプラスチック、金属、ガラスにも書くことができ、重ね書きも可能です。
インク色
赤
商品タイプ
使い切り本体
線幅(mm)
8
エスコ品番
EA765MK-21B
全長(mm)
123.3
タイプ
シングル
インク
水性
グリーン購入法
適合
線の太さ
太字
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50282828
EA765MK-21B
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください