エスコ
4本組 [太字]油性ペイントマーカーセット
商品タイプ
使い切り本体
タイプ
シングル
線幅(mm)
8.5
エスコ品番
EA765MP-20
インク色
4色(レッド・ブルー・ブラック・ホワイト)
インク
油性
入数
1本
色数
4色
線の太さ
太字
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50283537
EA765MP-20
オープン
¥
1,640
¥
1,804
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください