エスコ
4mm[白] 油性クレヨン替芯(3本)
適合
EA765MP-71~75用替芯
エスコ品番
EA765MP-78
材質
芯:白色顔料、外装:アクリル
芯径(mm)
4
インク色
白
インク
油性クレヨン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50283826
EA765MP-78
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください