エスコ
[EA776AL用] 標準センサー
用途
EA776AL-3用
エスコ品番
EA776AL-1
形状
標準型
質量(g)
76
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
12×152
コード長さ(m)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50285698
EA776AL-1
オープン
¥
30,500
¥
33,550
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください