エスコ
[EA776AL用] 投げ込み型センサー
用途
EA776AL-3用
エスコ品番
EA776AL-2
形状
投げ込み型
質量(g)
460
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
34×144
コード長さ(m)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50285707
EA776AL-2
オープン
¥
38,400
¥
42,240
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください