エスコ
ペーハー計
測定範囲(pH)
2.00/12.00
仕様
EA776AL-10(pH4.01)EA776AL-11(pH6.86)EA776AL-12(pH10.01)
エスコ品番
EA776AM-2
寸法(mm)
36×25×150(H)
質量(g)
65
電源
LR44×4個
測定範囲(℃)
0~50
精度
pH:±0.4pH、温度:±0.5℃
分解能(℃)
0.1
分解能(pH)
0.01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50285768
EA776AM-2
オープン
¥
11,500
¥
12,650
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください