エスコ
29x3.0mm/1m マグネットロール
(1件のレビュー)
押し出し成型による帯状の製品です。
工業部品や建材などに。
カッターナイフ・はさみ等でカット可能
幅(mm)
29
厚さ(mm)
3.0
長さ(m)
1
仕様
片面着磁
エスコ品番
EA781BZ-329
材質
フェライト+エラストマー
吸着力
420gf/25mm以上
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50288446
EA781BZ-329
オープン
¥
955
¥
1,051
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください