曜日別特売

イヤホンマイク(ヘルメット用)

イヤホンマイク(ヘルメット用) - エスコ

特定小電力無線機の2ピンジャックを採用する機種に広くお使いいただけます。
業務仕上げ(業務用途向けの頑丈な仕様です)
同時通話対応
ヘルメット装着が可能(安全帽専用です。バイク用、ツバ広タイプには使用できません。)
耐久性が高く、もし、故障をしても買い替えよりやすく修理かできます。

仕様クランプ式エスコ品番EA790AZ-12寸法(mm)80×60×125(H)コード長さ(m)1.1対応機種EA790AH-1B、-2B、-3B、EA790AK-7C、-10A、-11A、-12、-13内容量1個
注意
※PTTロックボタンはありません。機本体のPTTとっく機能を設定してお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50291632EA790AZ-12
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50291632EA790AZ-1248942625EME53AEA790AZ-12 ヘルメット用ヘッドセット アルインコ 48942625ヘルメット用ヘッドセットアルインコ1個
17,980
税込19,778
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする