表示方式アナログ機能電波受信機能(自動受信・手動受信)、電波受信インジケーター、温度・湿度計測機能、秒針停止機能(常時点灯ライトON時)、月・日・曜日表示、フルオートカレンダー、LEDライト(常時点灯ライト機能付き 明るさは強・弱の2段階)直径(Φmm)350エスコ品番EA798CD-7B材質フレーム:プラスチック、風防:ガラス質量(g)1700種類掛時計電源本体:単3電池×2本(付属)、(常時点灯ライト)単3電池×3本(付属)周波数40/60kHz自動選局湿度測定範囲(%)10~90寸法(Φ×mm)350×54電波受信機能長波標準電池JJY電池寿命約1年測定温度範囲(℃)0~40カレンダー付き内容量1個