保護めがね(遮光 2.0 グリーン)

保護めがね(遮光 2.0 グリーン) - エスコ

つる長、つる角度調整可能。

機能99.9%UVカット、ラバーノーズパット付エスコ品番EA800AR-69寸法(mm)【めがね】A:130、B:135、C:80、D:40×75質量(g)30レンズ色グリーン遮光度#2.0材質(レンズ)ポリカーボネート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50294186EA800AR-69
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする