エスコ
175x 50x75mm めがねケース
レンズに指紋をつけることなく取り出せます。
材質
ユニプレン
付属品
ベルト掛け付
エスコ品番
EA800C-203
寸法(mm)
175×75×50(厚)
質量(g)
60
開閉
ファスナー式
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50294353
EA800C-203
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください