保護めがね(クリアー・アンティフォグ)

保護めがね(クリアー・アンティフォグ) - エスコ

付属のヘッドストラップと取り替えるとゴーグルとしても使用できます。

機能通気孔付、フォームラバーパット付、99.9%UVカット、曇り止めレンズレンズ色クリアー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズエスコ品番EA800EA-21寸法(mm)【めがね】A:120、B:130、C:80、D:40×85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50295087EA800EA-21
オープン
2,120
2,332(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする