エスコ
マスク(粉塵)
簡易マスクです。(国家検定品ではありません)
長さ調節もワンタッチ・ダブルしめひも付き。
用途
建設・土木・切削など、比較的大きな塵埃が飛散している場所に
付属品
フィルター、接顔メリヤス
エスコ品番
EA800MA-20
材質
本体:PP、フィルター:ポリエステル・PP
寸法(mm)
95×95×60(t)
質量(g)
約30
内容量
1個
注意
※替えフィルターはEA800MA-21、替接顔メリヤスはEA800MA-50をご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50295604
EA800MA-20
オープン
¥
670
¥
139
アウトレット
¥
153
(税込)
当日出荷
残り63点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください