エスコ
406x203mm フェイスガード(ポリカーボネート)
材質
【ヘッドギア】ポリエチレン、【フェイスガード】ポリカーボネート
エスコ品番
EA800PA-5
セット内容
ヘッドギアとフェイスガードのセット品EA800PA-1(ヘッドギア)×1EA800PA-2(フェイスガード・幅広タイプ)×1
寸法(mm)
【フェイスガード】406×203×1.5(厚)
色
クリア
タイプ
フェイスガード:幅広
頭部寸法(mm)
510/600
内容量
1個
注意
※ヘルメットの上には装着不可。直接被ってください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50296776
EA800PA-5
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください