AC125V/15Ax1.8m コンセント/ネジ止(ブレーカー付/茶)

AC125V/15Ax1.8m コンセント/ネジ止(ブレーカー付/茶) - エスコAC125V/15Ax1.8m コンセント/ネジ止(ブレーカー付/茶) - エスコ
(2件のレビュー)
極数2P種類露出コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA815HK-2Bコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50334034EA815HK-2B
オープン
2,140
2,354(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50334034
2023-04-26
用途: PC作業に使っています
有限会社中下商会自動車・二輪車・自転車関連業

部屋中配線が転がり無安全でした、、、
これで大部変わりました、まだまだ順々に整理したいと思っています。
良いものを見つけ徐々に購入したいと思っています、、、

2が参考にしています
対象商品 : 50334034
2023-02-03
用途: 自作PCテーブルの裏に取付け

本当を言えばもう3個口であればベストでした。写真から想像していたよりずっと頑丈に造られていて、コストパフォーマンスに優れています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする