エスコ
AC125V/15Ax1.9m コンセント/ネジ止(ブレーカー付/茶)
極数
2P
種類
露出コンセント
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
定格電流(A)
15
エスコ品番
EA815HM-4B
コンセント個数
4
コンセント形状
2P 15A 125V
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50334077
EA815HM-4B
オープン
¥
2,350
¥
2,585
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意