曜日別特売

AC125V/15Ax2.0m コンセント(埋め込み/白)

AC125V/15Ax2.0m コンセント(埋め込み/白) - エスコAC125V/15Ax2.0m コンセント(埋め込み/白) - エスコ
(2件のレビュー)
極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA815HP-2Wコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50334174EA815HP-2W
オープン
1,800
1,980(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50334174
2022-03-29
用途: 特注のドレッサーに取り付けました。
栄木工所製造業

サイズ感も良く取り付けも簡単ですぐに作業は完了しました。

対象商品 : 50334174
2020-07-01
用途: 家具のコンセントの交換
株式会社 シティライフ建設業・工事業

コンセントが強すぎて、コンセントの抜差しが不便です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする